Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 27W 2685Lm 3000°K 23° NOIR - 7112932

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 27W 2685Lm 3000°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673213633

Réf. Sonepar

00553321363

Réf. Fournisseur

7112932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

SLIM Ø 170 IRC90 27W 2685Lm 3000°K 23° NOIR