Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 27W 2822Lm 4000°K 49° BLANC - 7112741

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 27W 2822Lm 4000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673212575

Réf. Sonepar

00553321257

Réf. Fournisseur

7112741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

SLIM Ø 170 IRC90 27W 2822Lm 4000°K 49° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7112741

De la gamme de produit : Encastrés leds