Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 39W 4908Lm 4000°K 57° NOIR - 7113942

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 39W 4908Lm 4000°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673212766

Réf. Sonepar

00553321276

Réf. Fournisseur

7113942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

SLIM Ø 170 IRC90 39W 4908Lm 4000°K 57° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7113942

De la gamme de produit : Encastrés leds