Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 23° NOIR - 7182142

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673216634

Réf. Sonepar

00553321663

Réf. Fournisseur

7182142

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

SLIM Ø 170 IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 23° NOIR