Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 23° BLANC - 7182931

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673216689

Réf. Sonepar

00553321668

Réf. Fournisseur

7182931

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

SLIM Ø 170 IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 23° BLANC