Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 23° GRIS - 7182935

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673216702

Réf. Sonepar

00553321670

Réf. Fournisseur

7182935

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

SLIM Ø 170 IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 23° GRIS