Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 49° NOIR - 7182752

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673215675

Réf. Sonepar

00553321567

Réf. Fournisseur

7182752

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

SLIM Ø 170 IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 49° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7182752

De la gamme de produit : Encastrés leds