Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 57° NOIR - 7183932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux - 4626...4626 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673215798
Réf. Sonepar
00553321579
Réf. Fournisseur
7183932
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
flux lumineux:
4626...4626 lm
SLIM Ø 170 IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 57° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: