Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 28° NOIR - 7184452

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 28° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673216931

Réf. Sonepar

00553321693

Réf. Fournisseur

7184452

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

SLIM Ø 170 IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 28° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7184452

De la gamme de produit : Encastrés leds