Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 57° GRIS - 7183955

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 57° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673215866

Réf. Sonepar

00553321586

Réf. Fournisseur

7183955

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

SLIM Ø 170 IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 57° GRIS