Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 28° GRIS - 7184445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673216917
Réf. Sonepar
00553321691
Réf. Fournisseur
7184445
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SLIM Ø 170 IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 28° GRIS