Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 49° NOIR - 7184042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673215736
Réf. Sonepar
00553321573
Réf. Fournisseur
7184042
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
SLIM Ø 170 IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 49° NOIR