Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 57° NOIR - 7184532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673215880
Réf. Sonepar
00553321588
Réf. Fournisseur
7184532
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
SLIM Ø 170 IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 57° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: