Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 28° BLANC - 7184751

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 28° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • flux lumineux - 5315...5315 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673217013

Réf. Sonepar

00553321701

Réf. Fournisseur

7184751

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

flux lumineux:

5315...5315 lm

SLIM Ø 170 IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 28° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7184751

De la gamme de produit : Encastrés leds