Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 13W 1774Lm 4000°K 23° GRIS - 7681445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673217693
Réf. Sonepar
00553321769
Réf. Fournisseur
7681445
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SLIM Ø 200 IRC80 13W 1774Lm 4000°K 23° GRIS