Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 13W 1774Lm 4000°K 49° BLANC - 7681341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673032227
Réf. Sonepar
00553303233
Réf. Fournisseur
7681341
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7681341
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Slim ø 200 irc80 13w 1774lm 4000°k 49° blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie