Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 19W 2455Lm 4000°K 23° GRIS - 7682145

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 19W 2455Lm 4000°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673217785

Réf. Sonepar

00553321778

Réf. Fournisseur

7682145

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

SLIM Ø 200 IRC80 19W 2455Lm 4000°K 23° GRIS