Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 19W 2455Lm 4000°K 37° BLANC - 7682241

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 19W 2455Lm 4000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673217280

Réf. Sonepar

00553321728

Réf. Fournisseur

7682241

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

SLIM Ø 200 IRC80 19W 2455Lm 4000°K 37° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7682241

De la gamme de produit : Encastrés leds