Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° BLANC - 7682951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673217884
Réf. Sonepar
00553321788
Réf. Fournisseur
7682951
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
SLIM Ø 200 IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° BLANC