Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° GRIS - 7684535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 5462 lm 
- température de couleur - 3000...3000 K 
- couleur du boîtier/corps - gris 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673217549
Réf. Sonepar
00553321754
Réf. Fournisseur
7684535
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SLIM Ø 200 IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


