Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 40W 4344Lm 3000°K 23° BLANC - 7684231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4128 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673217914
Réf. Sonepar
00553321791
Réf. Fournisseur
7684231
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4128 lm
température de couleur:
3000...3000 K
SLIM Ø 200 IRC80 40W 4344Lm 3000°K 23° BLANC