Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° NOIR - 7685732

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673032500

Réf. Sonepar

00553303261

Réf. Fournisseur

7685732

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

SLIM Ø 200 IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° NOIR