Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° NOIR - 7684842

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673217624

Réf. Sonepar

00553321762

Réf. Fournisseur

7684842

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

SLIM Ø 200 IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° NOIR