Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 23° GRIS - 7191545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux - 1606...1606 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673220754
Réf. Sonepar
00553322075
Réf. Fournisseur
7191545
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
flux lumineux:
1606...1606 lm
SLIM Ø 200 IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 23° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


