Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 49° BLANC - 7191931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673219833
Réf. Sonepar
00553321983
Réf. Fournisseur
7191931
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
SLIM Ø 200 IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 49° BLANC