Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 37° BLANC - 7192831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673220402
Réf. Sonepar
00553322040
Réf. Fournisseur
7192831
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
SLIM Ø 200 IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 37° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


