Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 37° GRIS - 7192845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673220457
Réf. Sonepar
00553322045
Réf. Fournisseur
7192845
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SLIM Ø 200 IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 37° GRIS