Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 42° GRIS - 7194345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673220631
Réf. Sonepar
00553322063
Réf. Fournisseur
7194345
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SLIM Ø 200 IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 42° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


