Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 23° BLANC - 7194251

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2814 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673221034

Réf. Sonepar

00553194251

Réf. Fournisseur

7194251

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2814 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7194251

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Slim ø 200 irc80 dali 40w 4471lm 3500°k 23° blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)