Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 42° GRIS - 7194635

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 42° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673220662

Réf. Sonepar

00553322066

Réf. Fournisseur

7194635

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

SLIM Ø 200 IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 42° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7194635

De la gamme de produit : Encastrés leds