Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 13W 1447Lm 3000°K 23° GRIS - 7121535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1341 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673219222
Réf. Sonepar
00553321922
Réf. Fournisseur
7121535
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1341 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SLIM Ø 200 IRC90 13W 1447Lm 3000°K 23° GRIS