Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 13W 1491Lm 3500°K 49° GRIS - 7121355

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1361 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673218201
Réf. Sonepar
00553321820
Réf. Fournisseur
7121355
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SLIM Ø 200 IRC90 13W 1491Lm 3500°K 49° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: