Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 19W 2003Lm 3000°K 37° BLANC - 7122031

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 19W 2003Lm 3000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673218751

Réf. Sonepar

00553321875

Réf. Fournisseur

7122031

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

SLIM Ø 200 IRC90 19W 2003Lm 3000°K 37° BLANC