Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 19W 2105Lm 4000°K 49° NOIR - 7121942

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 19W 2105Lm 4000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673218256

Réf. Sonepar

00553321825

Réf. Fournisseur

7121942

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

SLIM Ø 200 IRC90 19W 2105Lm 4000°K 49° NOIR