Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° BLANC - 7122831

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673218843

Réf. Sonepar

00553321884

Réf. Fournisseur

7122831

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

SLIM Ø 200 IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° BLANC