Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 27W 2822Lm 4000°K 23° NOIR - 7122942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 2551 lm 
- température de couleur - 4000...4000 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673219420
Réf. Sonepar
00553321942
Réf. Fournisseur
7122942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
SLIM Ø 200 IRC90 27W 2822Lm 4000°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


