Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 39W 4669Lm 3000°K 57° NOIR - 7123932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673218492
Réf. Sonepar
00553321849
Réf. Fournisseur
7123932
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
SLIM Ø 200 IRC90 39W 4669Lm 3000°K 57° NOIR