Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 40W 3722Lm 3000°K 49° NOIR - 7124032

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 40W 3722Lm 3000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673218409

Réf. Sonepar

00553321840

Réf. Fournisseur

7124032

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

SLIM Ø 200 IRC90 40W 3722Lm 3000°K 49° NOIR