Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 45W 5263Lm 3000°K 57° GRIS - 7124535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673218591
Réf. Sonepar
00553321859
Réf. Fournisseur
7124535
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SLIM Ø 200 IRC90 45W 5263Lm 3000°K 57° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


