Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 45W 5533Lm 4000°K 28° NOIR - 7124742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673219697
Réf. Sonepar
00553321969
Réf. Fournisseur
7124742
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
SLIM Ø 200 IRC90 45W 5533Lm 4000°K 28° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: