Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 23° NOIR - 7211532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1341 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673222277
Réf. Sonepar
00553322227
Réf. Fournisseur
7211532
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1341 lm
température de couleur:
3000...3000 K
SLIM Ø 200 IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: