Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 23° BLANC - 7212151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673222413
Réf. Sonepar
00553322241
Réf. Fournisseur
7212151
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
SLIM Ø 200 IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 23° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: