Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 49° GRIS - 7211945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673221324
Réf. Sonepar
00553322132
Réf. Fournisseur
7211945
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:


