Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 49° GRIS - 7212735

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673221386

Réf. Sonepar

00553322138

Réf. Fournisseur

7212735

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

SLIM Ø 200 IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 49° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7212735

De la gamme de produit : Encastrés leds