Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 23° NOIR - 7212952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673222512
Réf. Sonepar
00553322251
Réf. Fournisseur
7212952
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
SLIM Ø 200 IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: