Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 42° BLANC - 7214351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673222147
Réf. Sonepar
00553322214
Réf. Fournisseur
7214351
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
SLIM Ø 200 IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 42° BLANC