Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 42° NOIR - 7214342

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 42° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673222123

Réf. Sonepar

00553004041

Réf. Fournisseur

7214342

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

SLIM Ø 200 IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 42° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7214342

De la gamme de produit : Encastrés leds