Cubispot - SLIM Ø 200 IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 37° NOIR - 7214152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 3598 lm 
- température de couleur - 3500...3500 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673222062
Réf. Sonepar
00553322206
Réf. Fournisseur
7214152
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
SLIM Ø 200 IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 37° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


