Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 13W 1689Lm 3000°K 49° GRIS - 7691335

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 13W 1689Lm 3000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1566 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673018160

Réf. Sonepar

00553301816

Réf. Fournisseur

7691335

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1566 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

SLIM Ø 230 IRC80 13W 1689Lm 3000°K 49° GRIS