Cubispot - SLIM Ø 230 IRC80 13W 1774Lm 4000°K 49° BLANC - 7691341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673018450
Réf. Sonepar
00553301845
Réf. Fournisseur
7691341
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7691341
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Slim ø 230 irc80 13w 1774lm 4000°k 49° blanc
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.


